Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Compact NSX100-250 - commande rotative prolongée standard - poignée noire
Il s'agit d'une poignée rotative prolongée pour les châssis Compact NSX 100/160/250, PowerPact Multistandard H/J et les appareils EasyPact CVS 100/160/250. Il convient à l'isolation et est utilisé pour les applications standards. Il maintient l'accès aux paramètres du déclencheur et au bouton poussoir de déclenchement. Il est équipé d'une poignée noire standard. Il y a une indication des trois positions de l'appareil O (OFF), I (ON) et déclenché. Cette version étendue permet de faire fonctionner les appareils installés à l'arrière des tableaux, à partir de l'avant du tableau. La distance entre l'arrière du disjoncteur et la porte du tableau est de 185 mm à 600 mm. Les indices de protection sont IP55 et IK08. Cette poignée rotative est cadenassable en position OFF à l'aide de 1 à 3 cadenas non fournis (diamètre de l'anse 5 à 8 mm). En option, il est possible d'installer une serrure à clé Ronis ou Profalux sur la base de la poignée pour obtenir la même fonction qu'avec un cadenas.
Disjoncteurs de 16 à 630 A
Gamme complète de disjoncteurs "boîtier moulé" haute performance, existant en 3 tailles, assurant la protection, le sectionnement et la commande des circuits de distribution électrique dans les domaines tertiaires et industriels . Déclencheurs de type magnéto-thermique ou Micrologic avec mesure et communication. La protection différentielle est intégrée dans le volume du disjoncteur grâce aux Micrologic Vigi 4 ou 7E (avec mesure).
Gain de place et de temps grâce à a protection différentielle intégrée dans le même volume du disjoncteur.Mesure et communication intégréeFonction Power meter avec Micrologic 5 et 7 (mesure du courant de fuite différentiel) ou mesure simple avec PowerTag NSX.Aide à l'exploitation : alarmes associés aux mesures choisies , historiques, tableaux d'événements horodatés, indicateurs de maintenance.Affichage de tableau grâce aux afficheurs FDM.
Communication : module d'interface Modbus IFM, module d'interface Ethernet IFE, module d'application IOTechnologie experte : Le principe de coupure roto-active offre plus de performance de limitation et plus d'enduranceUne très haute capacité de coupure dans un volume réduitUne limitation exceptionnelle des courants de défaut pour une plus grande durée de vie de l'installationMaintenance préventive : Des indicateurs de maintenance indiquent le nombre de manoeuvres , l'usure des contacts et les taux de charges cumulés. La maintenance devient préventive et les pannes sont évités
La gamme NSX offre un niveau exceptionnel de sélectivité qui diminue l'impact des court-circuits et assure une selectivité optimale avec les disjoncteurs modulaires en aval
Compact nsx
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
avec poignée rouge/jaune
avec verrouillage de porte
avec rallonge d'axe
verrouillable